※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AM-50402 汎用タイプマフラー サイレンサー(鉄製) YSK(山脇産業) 40308326 AM-50402 汎用タイプマフラー サイレンサー(鉄製) YSK(山脇産業) 40308326

汎用タイプマフラー サイレンサー(鉄製)

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1本 外径D2(Φmm)- 注文コード40308326 品番AM-50402
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥28,200
この商品は外径D2など23種類から選べます 他の種類を見る
材質鉄(メッキ鋼板使用) 外径D2(Φmm)- 全長L2(mm)650 内径B2(Φmm)43.7 内径B1(Φmm)43.7 形状楕円 直径(Φmm)150×190 寸法L1(mm)550 位置B
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥6,000 / 税込 ¥6,600
沖縄地方数量1につき ¥6,000 / 税込 ¥6,600
離島数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
この部品は○○年式の○○という車に適合しますか
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
1)下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/

2)下記の情報を添えてお問合せください。
問合せ先_URL:https://help.monotaro.com/app/ask
お問合せ種類:自動車部品 ご注文前の適合確認
■車検証 車名:
■初年度登録年月:
■車台番号:
■型式:
■原動機の型式:
■型式指定番号:  
■類別区分番号:
■ご質問内容と希望部品名:
2022-10-21

「自動車用マフラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする