LEFS16LAA-100B-R1 LEFS - 電動アクチュエータ スライダタイプ ボールねじ駆動(LEFS16LAA) SMC 40308336

※5-M07-1-LEFS ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LEFS - 電動アクチュエータ スライダタイプ ボールねじ駆動(LEFS16LAA)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)100コントローラ種類(-) コントローラなし注文コード40308336品番LEFS16LAA-100B-R1
参考基準価格(税別)¥90,480販売価格(税込)¥91,278
販売価格(税別)
82,980
ストローク(mm)100リード(mm)(A) 10駆動方式ボールねじモータ種類(A) サーボモータ (DC24V)コントローラ種類(-) コントローラなし精度(-) 基本形サイズ(mm)16モータ配置(L) 左側折返しアクチュエータケーブル種類(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)アクチュエータケーブル長さ(m)(1) 1.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする