曜日別特売
TB-ORL-593SV-R-M-JAN-BP 胴ベルト型墜落制止用器具 ワン・ハンド リトラ(軽量タイプ) ツヨロン(藤井電工) 40308373

胴ベルト型墜落制止用器具 ワン・ハンド リトラ(軽量タイプ)

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
サイズM
胴ベルト長さ(mm)1200
ベルト色R(赤)
内容量1セット注文コード40308373品番TB-ORL-593SV-R-M-JAN-BP
参考基準価格(税別)¥22,100販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

ワン・ハンドリトラの計量モデル。
バックル&フックにアルミ合金を採用した軽量タイプです。
フックとストラップの連結部にねじれを防止するアクションフリージョイントを備えています。(SVタイプ)

ランヤード(長さ)(mm)1450ベルト色R(赤)ベルト幅(mm)50サイズM質量(g)約1290種類巻取式方式織ロープバックルスライドバックル(軽量)フックFS-93SV(軽量・SV回転)、ショックアブソーバ材質(フック)アルミ最大使用荷重(kg)100まで(装備込み)胴ベルト長さ(mm)1200ロック機構ショックアブソーバの種類第一種ランヤード(幅)(mm)15ランヤード1丁掛け
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40308355
2020-07-29
用途: 補修作業時
その他業種

初めての大型工事で、使用が義務づけられているので購入。安全対策上必要とのことで、先輩のアドバイスで決めました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする