※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

胴ベルト型墜落制止用器具 ワン・ハンド リトラ(ワンタッチバックル・軽量フック)

商品レビューを投稿する
17日以内出荷 17日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 40308459 品番 TB-ORL-OT593-R-M-JAN-BP
参考基準価格(税別)¥23,600 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

着脱し易いワンタッチバックル付き。
差込プレートを本体も差込み「カチッ」と音はすると装着が完了です。
取り外しは差込プレートを押し込まないと、上下の解除レバーが押せない2重安全構造になっています。
ベルト長さをあらかじめ自分のウエストに合わせておくば装着が簡単に行えます。

ランヤード(長さ)(mm)1400 ベルト色R(赤) ベルト幅(mm)50 サイズM 質量(g)約1320 種類巻取式 方式織ロープ バックル(胴ベルト)ワンタッチバックル フックFS-93(軽量)、ショックアブソーバ 最大使用荷重(kg)100まで(装備込み) 胴ベルト長さ(mm)1200 ロック機構 ショックアブソーバの種類第一種 ランヤード(幅)(mm)15 ランヤード1丁掛け

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする