胴ベルト型墜落制止用器具 ワン・ハンド リトラ(スタンダードタイプ・ワンタッチバックル)

(1件のレビュー)
17日以内出荷 17日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 40308513 品番 TB-ORN-OT599-BL2-M-JAN-BP
参考基準価格(税別)¥22,600 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

着脱し易いワンタッチバックル付き。
差込プレートを本体も差込み「カチッ」と音はすると装着が完了です。
取り外しは差込プレートを押し込まないと、上下の解除レバーが押せない2重安全構造になっています。
ベルト長さをあらかじめ自分のウエストに合わせておくば装着が簡単に行えます。

サイズM 質量(g)約1385 ベルト幅(mm)50 種類巻取式 方式織ロープ ベルト色BL2(紺) バックル(胴ベルト)ワンタッチバックル フックFS-93、ショックアブソーバ ランヤード(長さ)(mm)1400 最大使用荷重(kg)100まで(装備込み) 胴ベルト長さ(mm)1200 ロック機構 ショックアブソーバの種類第一種 ランヤード(幅)(mm)15 ランヤード1丁掛け

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:203

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40308486
2021-03-31
用途:
機械のメンテナンス時
その他業種

普段の業務に使用しております。非常に使用しやすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする