※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

EX-TIN-EDN 11 コバルトハイススクエアエンドミル TiNコート 2刃 ミディアム EX-TIN-EDN OSG(オーエスジー) 40308545 EX-TIN-EDN 11 コバルトハイススクエアエンドミル TiNコート 2刃 ミディアム EX-TIN-EDN OSG(オーエスジー) 40308545 EX-TIN-EDN 11 コバルトハイススクエアエンドミル TiNコート 2刃 ミディアム EX-TIN-EDN OSG(オーエスジー) 40308545

コバルトハイススクエアエンドミル TiNコート 2刃 ミディアム EX-TIN-EDN

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 刃径(Φmm)11 注文コード40308545 品番EX-TIN-EDN 11
参考基準価格(税別)¥10,300 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998
この商品は刃径など30種類から選べます 他の種類を見る

刃部材料にコバルトハイスを使用しています。
TiNコーティングで反溶着性、耐摩耗性に優れています。

刃長Lc(mm)30 全長(mm)80 刃長(mm)30 シャンク径(Φmm)12 刃径(Φmm)11 材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co 刃数2 公差0〜-0.030 表面処理TiNコーティング コーナー形状ピンカド 公差(mm)0〜-0.030 ねじれ角(°)30 適合被削材種炭素鋼・合金鋼・工具鋼(〜40HRC):〇、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(〜45HRC):〇、ステンレス鋼(〜35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(〜350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:173

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
08121976
2011-08-09
用途:
ミーリング作業
ウスイモデルワークス 様

φ1.5サイズのTIN-EDSがあると良いのだが。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
オーエスジー(OSG) EX-TIN-EDS 1.5 も取り扱いがございます。
ご参照くださいましたら幸いでございます。
注文コード:07284505 EX-TIN-EDS 1.5
Tin 2枚刃 ショートエンドミル (EX-TIN-EDS)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

「ハイスエンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする