LEFS16LAA-400B-6N5 LEFS - 電動アクチュエータ スライダタイプ ボールねじ駆動(LEFS16LAA) SMC 40308564

※5-M07-1-LEFS ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LEFS - 電動アクチュエータ スライダタイプ ボールねじ駆動(LEFS16LAA)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)400注文コード40308564品番LEFS16LAA-400B-6N5
参考基準価格(税別)¥121,220販売価格(税込)¥120,780
販売価格(税別)
109,800
ストローク(mm)400リード(mm)(A) 10駆動方式ボールねじモータ種類(A) サーボモータ (DC24V)コントローラ/ドライバ種類(6N) LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)寸法(mm)16精度(-) 基本形モータ配置(L) 左側折返しI/Oケーブル長さ(m)(5) 5コントローラ/ドライバ取付方法(-) ねじ取付形モータオプション(B) ロック付位置決めピン穴(-) ハウジングB底面グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする