槌屋ヤック
槌屋ヤックの トラック電装
槌屋ヤックの マーカーランプ
槌屋ヤックの マーカーランプ用レンズ
彩光レンズ(アクリル)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
40308633
品番
1302
参考基準価格(税別)
¥300
販売価格(税込)
¥318
販売価格(税別)
¥
289
バスケットに入れる
マーカー用パーツ(レンズ)
レンズ色
アンバー
適合
CE-130系
材質
アクリル
色
アンバー
材質(レンズ)
アクリル
主材質
アクリル