ツヨロン(藤井電工)
ツヨロン(藤井電工)の 墜落制止用器具
ツヨロン(藤井電工)の 胴ベルト式 墜落制止用器具
胴ベルト型墜落制止用器具 2wayリトラ(スタンダードタイプ・ワンタッチバックル)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット
サイズ
M
ベルト色
青
注文コード
40308653
品番
TB-TRN-OT599-BL4-M-JAN-BP
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥20,300
この商品は
サイズ・ベルト色
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
スチール製のフックとバックルを採用。
ランヤード(長さ)(mm)
1400
ベルト色
青
ベルト幅(mm)
50
ベルト長さ(mm)
1200
サイズ
M
質量(g)
約1355
タイプ
ワンタッチバックル
方式
織ロープ
フック
FS-99、ショックアブソーバ
ランヤード(幅)(mm)
15