※点灯無し

CE-132 彩光流星マーカー(DC24V) 槌屋ヤック 40308825 CE-132 彩光流星マーカー(DC24V) 槌屋ヤック 40308825 CE-132 彩光流星マーカー(DC24V) 槌屋ヤック 40308825 CE-132 彩光流星マーカー(DC24V) 槌屋ヤック 40308825

彩光流星マーカー(DC24V)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 40308825 品番 CE-132
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,747
販売価格(税別)
1,588

樹脂レンズLEDマーカー

LED色アンバー レンズ色アンバー アンバー 材質(本体)PP、(リング)ABS・メッキ、(レンズ)アクリル 定格電圧(V)DC24 用途DC24V車専用 付属品フランジナットM5(2個) 直径(Φmm)90 高さ(mm)94 質量(g)約130 タイプボルトアース 外径×高さH(Φmm×mm)90×94 コード長さ(m)140(0.5sq) 本体質量(g)約135 コード長さ(mm)約140(0.3sq) 材質(レンズ)アクリル 材質(ベース)PP・鉄 質量(g/個)約135 取付ピッチ(mm)60 定格電流(mA)約60(DC28V時) 定格電圧変動範囲DC20〜32V 主材質(本体)PP、(リング)ABS・メッキ、(レンズ)アクリル 材質(リング)ABS LED使用数(個)11
注意
※車両コードとの接続部防水処理を確実に行なってください。
※高圧洗浄機や洗車機による洗車はおやめください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 トラック用品編:64

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40308834
2013-06-16
用途:
トラックのマーカーとして使用

この価格にしては制度がいいですね、アンバーとともに購入しましたレンズのカットもキラキラしてかっこいいです。
あえて注文をつけるならサイドから見たとき、もう少し明るいといいですが・・・
あとは耐久性だけですね、期待してます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マーカーランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする