※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

胴ベルト型墜落制止用器具 2wayリトラ(ワンタッチバックル・軽量フック)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット サイズL ベルト色BL4(青) 注文コード40308827 品番TB-TRL-OT593-BL4-L-JAN-BP
参考基準価格(税別)¥21,300 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980
この商品はサイズ・ベルト色など11種類から選べます 他の種類を見る

着脱し易いワンタッチバックル付きの軽量モデル。

ランヤード(長さ)(mm)1400 サイズL 質量(g)約1290 ベルト幅(mm)50 種類巻取式 方式織ロープ ベルト色BL4(青) バックル(胴ベルト)ワンタッチバックル フックFS-93(軽量)、ショックアブソーバ 最大使用荷重(kg)100まで(装備込み) 胴ベルト長さ(mm)1400 ロック機構 ショックアブソーバの種類第一種 ランヤード(幅)(mm)15 ランヤード1丁掛け

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:204

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40308809
2022-11-29
用途:
造園作業
その他業種

まあ、良いのでは。
本来の役割を忘れ、欲を申し上げるとベルトの幅が狭いと他の道具を付けれるんだけど、と思っでしまった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする