※点灯無し

CE-137 彩光流星マーカー(DC24V) 槌屋ヤック 40308843 CE-137 彩光流星マーカー(DC24V) 槌屋ヤック 40308843 CE-137 彩光流星マーカー(DC24V) 槌屋ヤック 40308843 CE-137 彩光流星マーカー(DC24V) 槌屋ヤック 40308843

彩光流星マーカー(DC24V)

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 レンズ色クリア 定格電圧(V)DC24 注文コード40308843 品番CE-137
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はレンズ色・定格電圧など6種類から選べます 他の種類を見る

樹脂レンズLEDマーカー

レンズ色クリア 材質(本体)PP、(リング)ABS・メッキ、(レンズ)アクリル 定格電圧(V)DC24 用途DC24V車専用 付属品LEDユニット、M5フランジナット2個 質量(g)約130 外径×高さH(Φmm×mm)90×78 コード長さ(mm)約140(0.3sq) 光源色ホワイト 定格電流(mA)約60 LED使用数(個)11
注意
※車両コードとの接続部防水処理を確実に行なってください。
※高圧洗浄機や洗車機による洗車はおやめください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40308834
2013-06-16
用途:
トラックのマーカーとして使用

この価格にしては制度がいいですね、アンバーとともに購入しましたレンズのカットもキラキラしてかっこいいです。
あえて注文をつけるならサイドから見たとき、もう少し明るいといいですが・・・
あとは耐久性だけですね、期待してます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マーカーランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする