CE-141 slim流星ポイントマーカー(DC12/24V共用) 槌屋ヤック 40308877 CE-141 slim流星ポイントマーカー(DC12/24V共用) 槌屋ヤック 40308877 CE-141 slim流星ポイントマーカー(DC12/24V共用) 槌屋ヤック 40308877 CE-141 slim流星ポイントマーカー(DC12/24V共用) 槌屋ヤック 40308877

slim流星ポイントマーカー(DC12/24V共用)

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 40308877 品番 CE-141
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598

樹脂レンズのスリムなLEDマーカー

レンズ色イエロー 定格電圧(V)DC12/24 光源色スーパーイエロー 付属品フランジナットM4(2個) 材質(本体)ABS・メッキ、(レンズ)アクリル 厚さ(mm)11 スーパーイエロー 材質(本体)ABS 質量(g)約42 タイプコードアース 規格意匠登録:第1350840号 電圧(V)DC12/24 定格電圧DC12/24V 外径×高さH(Φmm×mm)96×45 コード長さ(m)各200(0.5sq) 本体質量(g)約42 定格電圧 DC VDC12/24 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)96×45×26 コード長さ(mm)約200(0.5sq) LED色スーパーイエロー 材質(レンズ)アクリル 質量(g/個)約42 取付ピッチ(mm)70 定格電流(mA)(DC14V時)約40(DC28V時)約20 定格電圧変動範囲DC10〜32V 主材質(本体)ABS・メッキ、(レンズ)アクリル LED使用数(個)6

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 トラック用品編:66

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40308877
2019-12-22
用途:
トラックのサイドマーカ増設
運輸・通信業

個別に梱包されて丁寧な品物でした。
現在使用しているものと全く同じ製品でよかったです。

対象商品:
40308877
2018-10-20
用途:
トラックのサイドマーカー
運輸・通信業

マーカーの厚みが薄い割には明るく照らしてます。
ランプから出ているリード線の付け根が弱そうなので熱収縮チューブで保護して取り付けました。

1人が参考にしています
対象商品:
40308895
2015-02-06
用途:
デコレーション
RABBIT 様

光型にむらが無く色味も同一デ良い商品です。

対象商品:
40308886
2012-11-13
用途:
トラックの補助ウインカーに使用

明るさは、問題無かったのですが光の色がアンバーと言う割にはほとんど赤に近い。補助ウインカーとして使用するならイエローの方が良かったかもしれない。それと後ろのビス二本が脱着式ならもっと良いと思う。自分の場合、両面テープで貼り付けたのでビスを切り落とさなければならなかった。

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マーカーランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする