※点灯無し

CE-247 流星Re6LED車高灯(DC24V) 槌屋ヤック 40308965 CE-247 流星Re6LED車高灯(DC24V) 槌屋ヤック 40308965 CE-247 流星Re6LED車高灯(DC24V) 槌屋ヤック 40308965 CE-247 流星Re6LED車高灯(DC24V) 槌屋ヤック 40308965

流星Re6LED車高灯(DC24V)

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 40308965 品番 CE-247
参考基準価格(税別)¥2,430 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398

抜群の視認性により存在感をアピール!
全てを圧倒する迫力の輝き
高次元の明るさと省電力、長寿命を実現しました。
高輝度LEDによる存在感で信頼ある安全性を確保。
本格的な光学設計
LEDの明るさを究極に引き出すレンズカット。
飽きのこないシンプルなデザイン。
レンズ面に取り付けネジが見えない構造なので、LEDの光がレンズ全体に広がります。

定格電圧(V)DC24 レンズ色クリア 光源色ホワイト 用途DC24V車専用 付属品フランジナットM4(2個) 材質(ベース)ABS、(レンズ)アクリル 厚さ(mm)30 ホワイト 材質(本体)ABS 質量(g)約62 タイプコードアース 規格意匠登録:第1296594号 電圧(V)DC24 定格電圧DC24V 外径×高さH(Φmm×mm)111×45 コード長さ(m)各200(0.5sq) 本体質量(g)約62g 定格電圧 DC VDC24 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)111×31×45 コード長さ(mm)約200(0.5sq) LED色ホワイト 材質(レンズ)アクリル 質量(g/個)約62g 取付ピッチ(mm)80 定格電流(mA)約20(DC28V時) 定格電圧変動範囲DC20〜32V 主材質(ベース)ABS、(レンズ)アクリル LED使用数(個)6

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 トラック用品編:71

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40308974
2019-09-18
用途:
トラックに装着
運輸・通信業

明るいし見た目がキレイ。
ネジを締め過ぎるとわれます。

対象商品:
40308965
2019-10-04
用途:
整備

外側からネジを締めこめないので、用途車種が特定されるので少し不便でした。

1人が参考にしています
対象商品:
40308956
2019-08-08
用途:
メンテナンス
運輸・通信業

いままでも同じものを利用させてもらっています 問題なく使用出来ています

対象商品:
40308956
2016-05-24
用途:
トレーラーヘッドのサイドマーカー!
運輸・通信業

見た目、色がグット! 夜なんか、とてもきれいです^_^

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック電装」にはこんなカテゴリがあります

シェアする