CV-301 クルージングミラー・2 槌屋ヤック 40309123 CV-301 クルージングミラー・2 槌屋ヤック 40309123 CV-301 クルージングミラー・2 槌屋ヤック 40309123 CV-301 クルージングミラー・2 槌屋ヤック 40309123

クルージングミラー・2

(11件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 40309123 品番 CV-301
参考基準価格(税別)¥3,980 販売価格(税込) ¥3,850
販売価格(税別)
3,500

最高級クロームメッキ仕上げ

材質ABS(クロームメッキ)鉄(クロームメッキ) 質量(g)約630 タイプロングステー 適合寸法(mm)(取付)Φ20〜32 厚さ(mm)55 高さ(mm)134 材質(本体)ABS(クロームメッキ)鉄(クロームメッキ) 外径×高さH(Φmm×mm)295×134 材質(ベース)ABS(クロームメッキ)鉄(クロームメッキ) 主材質ABS(クロームメッキ)鉄(クロームメッキ)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 トラック用品編:104

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 11
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40309114
2019-12-03
用途:
トラックの左右に取り付けました。
運輸・通信業

後方確認距離感が分かりやすくなりました。
高速など右側車線変更するのに、楽になりました。

対象商品:
40309114
2020-03-03
用途:
トラック装着

取り付けやすく、見やすい。

あとは耐久性の問題かな。

対象商品:
40309114
2018-12-16
用途:
トラックのミラー

トラックの拡大ミラーが古くなったので購入しました。
格安で、いい商品です。
ただもう少し大きい方が良かった。

対象商品:
40309123
2018-04-24
用途:
車に装着
笹山 様 (運輸・通信業)

いいですね!  思ったより良かったです。息子にも勧めました。

対象商品:
40309123
2016-01-17
用途:
トラックにて後方確認

グランドプロフィアに装着。右に2つにミラーがありその間に収まるサイズ。
後方もよく見える。欲を言えば、ミラーから出ているボルトナット、ステーを取り付けるボルトナットがステンレスで錆びないほうがいい。

対象商品:
40309114
2014-09-06
用途:
トラック、農作業機械
農・林・水産業

取り付けやすい。値段も安い。文句なし

対象商品:
40309114
2014-02-23
用途:
タイヤショベル

取り付けの金具がすぐ錆びた、ネックカバーゴムも裂けた、でもなぜか満足、相棒がポンコツショベルからかなー

1人が参考にしています
対象商品:
40309123
2013-06-26
用途:
自家用の補修で

トヨタ純正のリアビューミラーが中で剥がれてバックが見えず1/10の安価でメッキがとてもカッコ良い!!

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
この部品は○○年式の○○という車に適合しますか
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
1)下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/

2)下記の情報を添えてお問合せください。
問合せ先_URL:https://help.monotaro.com/app/ask
お問合せ種類:自動車部品 ご注文前の適合確認
■車検証 車名:
■初年度登録年月:
■車台番号:
■型式:
■原動機の型式:
■型式指定番号:  
■類別区分番号:
■ご質問内容と希望部品名:
2022-10-21

「トラック用ミラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする