ツヨロン(藤井電工)
ツヨロン(藤井電工)の 墜落制止用器具
ツヨロン(藤井電工)の 胴ベルト式 墜落制止用器具
胴ベルト型墜落制止用器具 ノビロン(ワンタッチバックル・軽量フック)
商品レビューを投稿する
17日以内出荷
17日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
40309125
品番
TB-NV-OT593-BLK-BK-L-JAN-BP
参考基準価格(税別)
¥18,000
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
着脱し易いワンタッチバックル付き。
ランヤード(長さ)(mm)
(伸縮時)1100〜1200、(伸長時)1550
ベルト色
BLK(黒)
ベルト幅(mm)
50
サイズ
L
質量(g)
約1090
種類
伸縮式
方式
伸縮自在ストラップ
バックル
(胴ベルト)ワンタッチバックル
フック
FS-93(軽量)、ショックアブソーバ付
最大使用荷重(kg)
100まで(装備込み)
胴ベルト長さ(mm)
1200
ショックアブソーバの種類
第一種
ランヤード(幅)(mm)
32
ランヤード
1丁掛け