Y-44レフレクター

(14件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード40309193 品番Y-44S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

マーカー用パーツ

適合CE-130B、CV-124、Y-44、Y-45、YT-L45 材質PP 材質(本体)PP 材質(ベース)PP 主材質PP

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
40309193 Y-44S 07059945 Y-44S Y44用台 ドーワ Y44用台 ドーワ 1個 369 税込406 注文コードが変更になりました

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 トラック用品編:63

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 14
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40309193
2023-08-17
用途:
トラックの電飾に
有限会社吉住運送 様 (運輸・通信業)

サビる北海道の道路にあって何度でも交換できるからうれしい。

対象商品:
40309193
2021-06-22
用途:
マーカー交換
運輸・通信業

いままで、使ってたマーカーが駄目になったので、交換したくて、購入させてもらいました。

対象商品:
40309193
2019-04-30
用途:
トラックのマーカー

トラックのマーカーの交換に使用。レンズの中が錆びて腐ってしまうので、電極部分だけ
交換する時、使用します。プラスチックな為、長持ちしそうです。

1人が参考にしています
対象商品:
40309193
2019-05-14
用途:
トラックの車幅灯

普通に使用できます。配線の加工は必要です。私は、圧着端子使用とビニールテープで加工します

1人が参考にしています
対象商品:
40309193
2018-09-20
用途:
電装整備
タカハシオートエレック 様

商品の問題は今まで無く、問題なく使用している。これからも使用したいと思う。

対象商品:
40309193
2018-08-02
用途:
トラックのマーカーランプとして
株式会社高見澤 様 (運輸・通信業)

レフレクターのみで部品を出してくれるのはありがたい。

対象商品:
40309193
2018-05-03
用途:
元々付いてたマーカーを取り外して

いつもこれを使ってます、元々の土台が錆びて点灯しなくなり、交換しました。
また駄目になったら交換します。

対象商品:
40309193
2017-09-08
用途:
トラックサイドマーカー
坂入商事 様 (建設業・工事業)

1番安いの選んだ、ちょっとしんぱいだったけど、意外と物が良くて、取り付け後問題なしでした。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マーカーランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする