ツヨロン(藤井電工)
ツヨロン(藤井電工)の 墜落制止用器具
ツヨロン(藤井電工)の 胴ベルト式 墜落制止用器具
胴ベルト型墜落制止用器具 LSA
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
40309204
品番
TB-LSA-590-BLK-L-JAN-BP
参考基準価格(税別)
¥12,300
販売価格(税込)
¥8,138
販売価格(税別)
¥
7,398
バスケットに入れる
大口径フック付きのベストセラー。単管パイプにフックが直接掛かり作業能率が向上します。
ランヤード(長さ)(mm)
1600
ベルト色
BLK(黒)
ベルト幅(mm)
50
サイズ
L
質量(g)
約1040
種類
ロープ式
方式
三つ打ち
バックル
スライドバックル
フック
FS-90、ショックアブソーバ付
ランヤード(直径)(Φmm)
11
最大使用荷重(kg)
100まで(装備込み)
胴ベルト長さ(mm)
1400
ショックアブソーバの種類
第一種
ランヤード
1丁掛け