ツヨロン(藤井電工)
ツヨロン(藤井電工)の 墜落制止用器具
ツヨロン(藤井電工)の 胴ベルト式 墜落制止用器具
胴ベルト型墜落制止用器具 LSA
(1件のレビュー)
16日以内出荷
16日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
40309213
品番
TB-LSA-590-BL4-M-JAN-BP
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,118
販売価格(税別)
¥
9,198
バスケットに入れる
大口径フック付きのベストセラー。単管パイプにフックが直接掛かり作業能率が向上します。
ランヤード(長さ)(mm)
1600
ベルト色
青
ベルト幅(mm)
50
サイズ
M
質量(g)
約1040
種類
ロープ式
方式
三つ打ち
バックル
パススルー
フック
FS-90、ショックアブソーバ付
ランヤード(直径)(Φmm)
11
胴ベルト長さ(mm)
1200
ショックアブソーバの種類
第一種
ランヤード
1丁掛け