胴ベルト型墜落制止用器具 LSA(ワンタッチバックル)

商品レビューを投稿する
17日以内出荷 17日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 40309299 品番 TB-LSA-OT590-BL4-M-JAN-BP
参考基準価格(税別)¥15,700 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

大口径フック付きのベストセラー。単管パイプにフックが直接掛かり作業能率が向上します。

ランヤード(長さ)(mm)1600 ベルト色BL4(青) ベルト幅(mm)50 サイズM 質量(g)約1120 種類ロープ式 方式三つ打ち バックル(胴ベルト)ワンタッチバックル フックFS-90、ショックアブソーバ付 ランヤード(直径)(Φmm)11 最大使用荷重(kg)100まで(装備込み) 胴ベルト長さ(mm)1200 ショックアブソーバの種類第一種 ランヤード1丁掛け

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:201

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする