ツヨロン(藤井電工)
ツヨロン(藤井電工)の 墜落制止用器具
ツヨロン(藤井電工)の 胴ベルト式 墜落制止用器具
胴ベルト型墜落制止用器具 LSA(ワンタッチバックル)
商品レビューを投稿する
17日以内出荷
17日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
40309308
品番
TB-LSA-OT590-BL4-L-JAN-BP
参考基準価格(税別)
¥15,700
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
大口径フック付きのベストセラー。単管パイプにフックが直接掛かり作業能率が向上します。
ランヤード(長さ)(mm)
1600
ベルト色
BL4(青)
ベルト幅(mm)
50
サイズ
L
質量(g)
約1120
種類
ロープ式
方式
三つ打ち
バックル
(胴ベルト)ワンタッチバックル
フック
FS-90、ショックアブソーバ付
ランヤード(直径)(Φmm)
11
最大使用荷重(kg)
100まで(装備込み)
胴ベルト長さ(mm)
1400
ショックアブソーバの種類
第一種
ランヤード
1丁掛け