ツヨロン(藤井電工)
ツヨロン(藤井電工)の 墜落制止用器具
ツヨロン(藤井電工)の 胴ベルト式 墜落制止用器具
胴ベルト型墜落制止用器具 SAFLiTEセフライト(八ツ打ち・軽量フック)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
40309353
品番
TB-SAF-593C-BLK-M-JAN-BP
参考基準価格(税別)
¥14,158
販売価格(税込)
¥10,448
販売価格(税別)
¥
9,498
バスケットに入れる
バックルおよびフックにアルミ合金を採用した軽量型ロープ式安全帯。
ランヤード(長さ)(mm)
1600
ベルト色
黒
ベルト幅(mm)
50
サイズ
M
質量(g)
約870
種類
ロープ式
方式
八つ打ち
バックル
パススルー
フック
FS-93(軽量)、ショックアブソーバ付
材質(フック)
アルミ
ランヤード(直径)(Φmm)
11
胴ベルト長さ(mm)
1200
ショックアブソーバの種類
第一種
ランヤード
1丁掛け