ツヨロン(藤井電工)
ツヨロン(藤井電工)の 墜落制止用器具
ツヨロン(藤井電工)の 胴ベルト式 墜落制止用器具
胴ベルト型墜落制止用器具 SAFLiTEセフライト(八ツ打ち・軽量フック)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
40309369
品番
TB-SAF-593C-BLK-L-JAN-BP
参考基準価格(税別)
¥13,800
販売価格(税込)
¥9,568
販売価格(税別)
¥
8,698
バスケットに入れる
バックルおよびフックにアルミ合金を採用した軽量型ロープ式安全帯。
ランヤード(長さ)(mm)
1600
ベルト色
BLK(黒)
ベルト幅(mm)
50
サイズ
L
質量(g)
約870
種類
ロープ式
方式
八つ打ち
バックル
スライドバックル(軽量)
フック
FS-93(軽量)、ショックアブソーバ付
材質(フック)
アルミ
ランヤード(直径)(Φmm)
11
最大使用荷重(kg)
100まで(装備込み)
胴ベルト長さ(mm)
1400
ショックアブソーバの種類
第一種
ランヤード
1丁掛け