HM213 ミニミスト 日本機電 40309455 HM213 ミニミスト 日本機電 40309455 HM213 ミニミスト 日本機電 40309455

ミニミスト

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード40309455 品番HM213
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥39,578
販売価格(税別)
35,980

お手持の扇風機がミストマシーンに変身!気化熱を利用し、周囲の温度を下げるエコなミスト扇。工場扇の中央に貼り付けてお使いください。
5〜7ミクロンの非常に小さな粒子で、気化しやすく、水滴が周囲につきにくい。

用途幼稚園、体育館、講堂、その他人が集まるところの熱中症対策に セット内容ミストノズル、コンプレッサー 質量(kg)8.2 ホワイト 消費電力(W)(本体)208 定格周波数(Hz)50/60 電源コード(m)2 ホース長さ(m)2 ホース径(Φmm)6 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×300×270 定格電圧 AC V100 噴射量(mL/h)780
注意
※ポリタンクは別売になります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40309455
2024-07-09
用途:
倉庫内での熱中症対策
運輸・通信業

他商品と違い粒子が細かいので床が濡れる事なく利用できるのが良かったです。半面冷たさが足りない様な気もします。

対象商品:
40309455
2022-01-30
用途:
野菜の貯蔵庫の湿度調整に使っています。
有限会社大塚ファーム 様 (農・林・水産業)

野菜の貯蔵庫の湿度を上げるので使っています。仕組みが簡単なのと必要な部品だけそろっているので、あとは、農場のタンクや扇風機に装着して出来上がりですので、コスパも最高です。DIYが趣味の私は、組み立てたり自作したりが楽しいので最高です。今、そう言う方が増えているので色々と使えて良いと思います。おすすめです。

2人が参考にしています
対象商品:
40309455
2018-08-16
用途:
半屋外作業者の熱中症対策
セキスイハイム工業株式会社 様 (製造業)

扇風機の中心部に取付けて、ミストを発生させるので、ミストの量が思ったよりも拡散しない状態だった。ミストの噴射口が正面1か所だけだが、穴を中心から周囲4〜5か所にしたら、もっとミストが拡散するのではないでしょうか?来年度の改良品に期待いたします

4人が参考にしています
対象商品:
40309455
2016-07-18
用途:
倉庫作業時の熱中症対策として購入しました。
株式会社トーカイ 様

近くで作業時は体感温度が周辺より低く感じると思います。
ただしミストが少なく。少し離れたら効果を感じません。
数台設置した方がいいかも。

4人が参考にしています
対象商品:
40309455
2012-07-19
用途:
工場内作業

データ上は効果があるのかも知れませんが、弊社では評判は良くないです。
2台購入しましたが、吹き出し量が少ないので冷却効果が無いようです。

作業員は購入2日目には使ってくれませんでした。
勿体無いので、家に持ち帰り犬小屋に使う予定です。

ホームセンターで売っている安物のほうが、作業員は喜んでいます。
残念ながらこの商品はお勧め出来ません。

20人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
ご意見はメーカーに申し伝え、品質改善に努めさせて頂きます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冷風機・冷風扇・除湿機・ミストファン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする