TBL-AB-NV599-SL-N-JAN-BP 胴ベルト型墜落制止用器具用ランヤード(ノビロン・人体側フックB環) ツヨロン(藤井電工) 40309597

胴ベルト型墜落制止用器具用ランヤード(ノビロン・人体側フックB環)

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
シルバー
内容量1本注文コード40309597品番TBL-AB-NV599-SL-N-JAN-BP
参考基準価格(税別)¥8,980販売価格(税込)¥6,488
販売価格(税別)
5,898
商品タイプシングルランヤード(長さ)(mm)(伸縮時)1000~12000、(伸長時)1550シルバー質量(g)約770タイプ胴ベルト型用フックFS-99最大使用荷重(kg)100まで(装備込み)ロープ仕様伸縮式ショックアブソーバの種類第一種ランヤード(幅)(mm)32
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-02-05
用途: 高所作業

2丁掛けの予備に購入。
思ったより重たいのが、少し残念だけどその分しっかり
していそうです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする