胴ベルト型墜落制止用器具用補助ロープ(ロープ式)

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード40309615 品番TBL-AT-5931C-N-JAN-BP
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月11日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,048
販売価格(税別)
5,498

キンクの生じにくい八つ打ちロープ。

質量(g)約430 タイプ補助ロープ用D環(50mm幅ベルト用) 方式八つ打ち フックFS-93-1(軽量) ランヤード(直径)(Φmm)11 ランヤード(長さ)(mm)1000
注意
※補助ロープは、移動時においてランヤードを掛け替える前に移動先の取付設備に掛けることによって、絶えず構造物と接続された状態を維持するためのロープです。墜落制止用ランヤードとしてはご使用できません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40309615
2022-02-10
用途:
パトロール
建設業・工事業

補助なので、この商品で十分ですね。
軽いのが1番です

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「周辺器具 墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする