胴ベルト型墜落制止用器具用補助ロープ(ノビロン)

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード40309633 品番TBL-AT-NV5931-BL-N-JAN-BP
参考基準価格(税別)¥8,830 販売価格(税込) ¥6,378
販売価格(税別)
5,798
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

伸縮自在・軽量・コンパクトなノビロン。

質量(g)約520 タイプ補助ロープ用D環(50mm幅ベルト用) 方式伸縮自在ストラップ フックFS-93-1(軽量) ランヤード(長さ)(mm)伸縮時:800〜850、伸長時:1050 ランヤード(幅)(mm)32
注意
※補助ロープは、移動時においてランヤードを掛け替える前に移動先の取付設備に掛けることによって、絶えず構造物と接続された状態を維持するためのロープです。墜落制止用ランヤードとしてはご使用できません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40309624
2024-04-17
用途:
高所作業の補助帯
株式会社アヅセイ 様 (建設業・工事業)

久しぶりに新調しました。
補助帯は必需品なので満足しています。

対象商品:
40309624
2021-10-20
用途:
2丁掛け安全帯の予備用として
株式会社翔栄 様

リールの安全帯に比べて、でっぱりが少ないので足場に引っ掛かりにくい。
値段もリールタイよりはるかに安いので、2丁掛けの2本目にお勧め。

対象商品:
40309658
2020-08-16
用途:
高所作業(はしご車搭乗、屋根上等の活動用)

収納時にも少し短くても良い感じがします。
伸びたときの長さは申し分なく、とても良い使用感です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「周辺器具 墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする