ツヨロン(藤井電工)
ツヨロン(藤井電工)の 墜落制止用器具
ツヨロン(藤井電工)の 周辺器具 墜落制止用器具
ツヨロン(藤井電工)の 取付器具 墜落制止用
墜落制止用器具用補助ロープ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
40309667
品番
TBL-AR-SRBT-5931-JAN-BP
参考基準価格(税別)
¥12,400
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
バックリンクを採用した巻取式(SRリトラ)タイプの補助ロープです。
仕様
人体側:SRリトラ巻取器バックリング付き、構造物側:フックFS-93-1(軽量)
質量(g)
約720
方式
織ロープ
有効長(mm)
1000
ロープ幅(mm)
15
注意
補助ロープは、移動時においてランヤードを掛け替える前に移動先の取付設備に掛けることによって、
絶えず構造物と接続された状態を維持するためのロープです。墜落制止用ランヤードとしてはご使用できません。