曜日別特売
80CM T型木製レーキ トンボ工業 40309735

80CM T型木製レーキ トンボ工業 40309735
80CM T型木製レーキ トンボ工業 40309735

T型木製レーキ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送翌々日出荷とは
先幅(mm)800
内容量1本注文コード40309735品番80CM
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,038
販売価格(税別)
6,398

柄は椎材を使用し、刃先は水に強い檜を使用。
簡単金具で取り付け楽々!
刃先交換も簡単!

全長(mm)1500先幅(mm)800高さ(mm)90タイプ板厚(mm)15
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,000/税込2,200
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レーキ/トンボ/ジョレン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする