WP-FC-11-BL5-M-JAN-BP ワークポジショニング用器具 柱上安全帯(U字つり) ツヨロン(藤井電工) 40310035

ワークポジショニング用器具 柱上安全帯(U字つり)

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1セット注文コード40310035品番WP-FC-11-BL5-M-JAN-BP
参考基準価格(税別)¥20,000販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

U字つり状態で行う作業に適した柱上安全帯。
U字つり状態で行う作業、例えば屋内高所での電気工事等に適した安全帯です。
柱上安全帯が誕生したとき以来の形の中にも、素材の変化、細部の改良などで技術の進化が感じられる製品に仕上がっています。
ロープには操作性に優れたビニロンロープを採用しています。

サイズM質量(g)約1735タイプスチール製、D環・角環各1個ベルト幅(mm)45(胴ベルト)、85(補助ベルト)ベルト長さ(mm)1200(胴ベルト)、650(補助ベルト)方式三つ打ちフックFS-60ランヤード(直径)(Φmm)16ランヤード(長さ)(mm)2100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40310035
2019-12-12
用途: 電気設備の点検業務
日本テクノ協力会

軽くて扱いやすいがフック径が小さいためステップやタラップ足場にかかるともっと良い。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全保護具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする