ワークポジショニング用器具 柱上安全帯用ベルト(U字つり専用)

(2件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード40310044 品番WP-FC-110-BL5-M-JAN-BP
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月15日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥12,100 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998

柱上安全帯用の取替ベルトです。また腰道具携帯用としてもご利用いただけます。

サイズM 質量(g)約650 タイプストレート/スチール製、ストレート/D環・角環各1個 ベルト幅(mm)45(胴ベルト)、85(補助ベルト) ベルト長さ(mm)1200(胴ベルト)、650(補助ベルト)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:230

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40310044
2022-02-21
用途:
柱上作業、樹上作業
農・林・水産業

現役時代愛用していました。しっかりした作りで安心感があるのでこの度購入した次第です。

対象商品:
40310044
2020-02-29
用途:
木の枝打ち作業
農・林・水産業

身体へのフィット感が良い。
色の選択があると更にいい(例:黒、緑、青、カーキ色)

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全保護具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする