WP-FC-511-JAN-BP ワークポジショニング用器具 柱上安全帯用ロープ ツヨロン(藤井電工) 40310053

 

WP-FC-511-JAN-BP ワークポジショニング用器具 柱上安全帯用ロープ ツヨロン(藤井電工) 40310053
WP-FC-511-JAN-BP ワークポジショニング用器具 柱上安全帯用ロープ ツヨロン(藤井電工) 40310053

ワークポジショニング用器具 柱上安全帯用ロープ

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1本注文コード40310053品番WP-FC-511-JAN-BP
参考基準価格(税別)¥11,800販売価格(税込)¥8,688
販売価格(税別)
7,898
サイズM質量(g)約1085タイプビニロン 三つ打ちロープフックFS-60ランヤード(直径)(Φmm)16ランヤード(長さ)(mm)2100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40310053
2023-06-30
用途: 通信工事
株式会社小川電器商会

低価格に惹かれて購入しましたが、フックが回転しないのでロープの撚りがストレスになる事があります。物の作りはしっかりしています。さすがは藤井電工です。

1が参考にしています
対象商品 : 40310053
2023-04-21
用途: エアコン配管工事、電気配線工事
その他業種

藤井電工のフックについてFS-60ですね。
自分のはFS-101を使用しています。
品番が違い。FS-101は廃番でしょうか?

MonotaROからの回答

貴重なご意見有難うございます。弊社注文コード:40310105 で一度ご確認ください。

対象商品 : 40310053
2022-02-21
用途: 樹上作業
農・林・水産業

藤井電工製はしっかりとした作りで安心して使用しています。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全保護具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする