ワークポジショニング用器具 柱上安全帯用ベルト クイックSベルト(ワンタッチ)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 40310069 品番 WP-S12D-OT110-BL5-M-JAN-BP
参考基準価格(税別)¥15,300 販売価格(税込) ¥7,038
販売価格(税別)
6,398
サイズM 質量(g)約730 タイプストレート/ワンタッチ、ストレート/D環・角環各1個 ベルト幅(mm)50(胴ベルト)、85(補助ベルト) ベルト長さ(mm)1200(胴ベルト)、650(補助ベルト)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:230

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40310069
2026-01-31
用途:
電気工事

初めてワンタッチバックルを使いました。着脱は楽で便利なのですが、長さ調整や工具差しの入れ換えなどが面倒。長年スライドバックルを使っていたので、なれるまで時間かかりそう。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全保護具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする