ツヨロン(藤井電工)
ツヨロン(藤井電工)の ワークポジショニング器具
ワークポジショニング用器具 柱上安全帯用ベルト クイックSベルト(ワンタッチ)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
40310078
品番
WP-TD-OT120-BLK-M-JAN-BP
参考基準価格(税別)
¥34,300
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
色
BLK(黒)
サイズ
M
質量(g)
約950
タイプ
ストレート/ワンタッチ、ストレート/D環2個・V角環1個
ベルト幅(mm)
50(胴ベルト)、100(補助ベルト)
ベルト長さ(mm)
1200(胴ベルト)、700(補助ベルト)
ベルト色
(胴ベルト)BLK(黒)