ツヨロン(藤井電工)
ツヨロン(藤井電工)の ワークポジショニング器具
ワークポジショニング用器具 柱上安全帯用ベルト(軽量型)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
40310096
品番
WP-TD-120-BL2-M-JAN-BP
参考基準価格(税別)
¥31,610
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
色
紺
サイズ
M
質量(g)
約795
タイプ
ストレート/アルミ製、ストレート/D環2個・V角環1個
ベルト幅(mm)
45(胴ベルト)、100(補助ベルト)
ベルト長さ(mm)
1200(胴ベルト)、700(補助ベルト)