インサイドノギス

(1件のレビュー)
30日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 校正証明書一般校正 注文コード40310403 品番NT14-20(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)
参考基準価格(税別)¥79,450 販売価格(税込) ¥74,778
販売価格(税別)
67,980
この商品は校正証明書・RoHS指令・内容量など5種類から選べます 他の種類を見る

内側測定専用のノギスです。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは校正サービスカテゴリーご確認ください。

付属品ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付 種別アナログ タイプ標準 シリーズ536 最小表示量(mm)0.05 測定範囲(内側)(mm)10〜200 許容誤差最大:±0.12mm 最大許容誤差(μm)SMPE:±120 校正証明書一般校正
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※校正書付き商品はメーカが校正を実施する「ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付」とISO9001品質マネジメントシステムに基づく校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施する「校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付」があります。
※品番に(英語版校正証明書付)を含む商品はISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施し書類発行後出荷致します。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
離島数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
01993747
2020-04-08
用途:
家電品の評価試験、部品内部測定
農・林・水産業

開口部内部の奥深い部分を測定するために購入しましたので、予想通り便利に
使用できて満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

半径測定器の特長とラジアスゲージとの違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/110/
2023-03-20

「ノギス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする