※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

IMP-100(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付) キャリパー形内側マイクロメータ Mitutoyo(ミツトヨ) 40310699 IMP-100(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付) キャリパー形内側マイクロメータ Mitutoyo(ミツトヨ) 40310699

キャリパー形内側マイクロメータ

(2件のレビュー)
30日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 測定範囲(mm)75〜100 校正証明書一般校正 注文コード40310699 品番IMP-100(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)
参考基準価格(税別)¥64,850 販売価格(税込) ¥60,478
販売価格(税別)
54,980
この商品は測定範囲・校正証明書・内容量など100種類から選べます 他の種類を見る

測定面は超硬合金チップ付。
定圧装置付き。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは校正サービスカテゴリーご確認ください。

測定範囲(mm)75〜100 付属品ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付 種別キャリパー形内側(アナログ) 質量(g)180 シリーズ145 最小表示量(mm)0.01 最大許容誤差(μm)JMPE:±8 ミツトヨ品番145-188 校正証明書一般校正
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※校正書付き商品はメーカが校正を実施する「ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付」とISO9001品質マネジメントシステムに基づく校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施する「校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付」があります。
※品番に(JCSS校正書付)を含む製品はご発注時書類に記載するユーザー様名と正式住所が必要になります。
※品番に(英語版校正証明書付)を含む商品はISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施し書類発行後出荷致します。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
離島数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
01995673
2022-08-14
用途:
加工時に、製品作成時、
朱桜工業 様 (製造業)

アナログの目盛りだど、寸法のばらつきが目で見て判り、デジタルとは違い、加工時に補正がフィードバックしやすいです。

2人が参考にしています
対象商品:
01995673
2008-06-21
用途:
測定作業
H&O 様

製品がミツトヨなので信頼性は抜群です。
値段も凄く買得でした。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「アナログ内側マイクロメータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする