ユタカメイク
ユタカメイクの ブルーシート・UVシート類
ユタカメイクの ブルーシート
#2000 ブルーシート コンパクト
(1件のレビュー)
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
40310785
品番
BS#20-11
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
呼び寸法(縦×横)(m)
3.6×5.4
仕上り寸法(縦×横)(m)
3.44×5.24
材質(シート)
ポリエチレン(PE)
材質(ハトメ)
ポリエチレン(PE)
トラスコ品番
113-0681
材質
ポリエチレン(ハトメ/プラスチック)
形状
折りたたみタイプ
厚さ(mm)
約0.18
色
ブルー
厚さ
#2000
ハトメ数
20
打込本数
タテ10本×ヨコ10本
ハトメピッチ(cm)
約90
RoHS指令(10物質対応)
対応