40L 防犯防草のジャリ アイリスオーヤマ 40310837

 

40L 防犯防草のジャリ アイリスオーヤマ 40310837 40L 防犯防草のジャリ アイリスオーヤマ 40310837 40L 防犯防草のジャリ アイリスオーヤマ 40310837

防犯防草のジャリ

(15件のレビュー)
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1袋(40L) 注文コード40310837 品番40L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

リサイクルガラスを高温で溶解し、発泡させた軽石状の環境にやさしいジャリです。
踏むと石同士が擦れ合って「ジャリジャリ」と大きな音が出るので、手軽に防犯対策ができます。
侵入されたくない所へ厚さ約4cm程度に敷き詰めて使用します(1m2あたり約40Lを目安にご使用下さい。)
焼成加工をしているので清潔です。
防犯対策だけでなく、防草効果・冷害の予防・鉢底石としての使用もできます。

質量(kg)6.3 材質発泡石 ナチュラルグレー 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約650×140×450
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※50ケースを超えるご注文は納品までに1週間ほどお時間をいただきます。
※50ケースを超えるご注文は4トン車での納品となります。納品可能かご確認の上ご注文をお願い致します。
※50ケース以上ご注文の場合、荷下ろし時フォークリフトの準備が必要となります。
※数量により分納になる場合がございます。
※50ケースを超える個人宅へ配送は不可でございます。
●※上記を確認いただきご注文をお願いいたします。ご注文確認いたしましたら手配進めさせていただきます。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥600 / 税込 ¥660
沖縄地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
離島数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 15
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-07-26
用途:
玄関の防犯用砂利として使用

雨で削れて水溜りになっていた玄関前に撒きましたらジャリジャリ言って防犯除けにもなっていい感じです

対象商品:
40310846
2022-12-17
用途:
防犯
その他業種

一年使用しても、崩れにくくいい感じに音が出るので、防犯には役立っている。ただし、表面が汚れやすく土で茶色くなった。白く保つのはかなり難しい。また軽いので上を歩くと遠くまで転がり散らばりやすい。

対象商品:
40310846
2022-06-13
用途:
アプローチの横に
不動産業

先ず、軽くて作業がとても楽です。苔もつきにくくて気にっています。

対象商品:
40310846
2022-03-17
用途:
防犯用 防草用に購入
トイショップ アンディ アンド ジュディ 様 (卸売・小売業)

防犯用には勿論、雑草を生やさない為に撒いたいます。
雑草を防ぐのと雨水が溜まらないので重宝しています。

対象商品:
40310846
2021-11-22
用途:
その他業種

ホームセンターより安い!他の色(ブラウン)もこの値段で扱って頂けると嬉しい!

対象商品:
40310846
2021-05-07
用途:
ガーデニング

大変満足。ガーデニングで歩く道の敷石の周りにしきました。雑草が止まり、雨の泥水の跳ね返りもなくなりました。白色なので花の色を邪魔しないのがよいですね。

対象商品:
40310846
2020-12-21
用途:
単身者寮の植え込みに使用
鹿島建設株式会社 様 (建設業・工事業)

軽くて作業しやすかったようです。除草剤ではなかなか雑草を取り切れなったようですが、この砂利を敷くと雑草が大幅に減ったようです。

1人が参考にしています
対象商品:
40310846
2021-01-20
用途:
防犯
サービス業

白にしましたが夜間は明るくなり良かったです。
踏みしめたとき、もう少し音が出るかと思っておりました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「培養土」にはこんなカテゴリがあります

シェアする