一枚小鉋

(23件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 40311074 品番 40MMX150MM
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098

小型で使いやすい、木材表面の削り・面取りができる鉋です。

刃幅(mm)40 用途木材表面の削り・面取り加工 幅(mm)54 全長(mm)150 質量(g)140 奥行(mm)38 材質(刃)炭素工具鋼
注意
※刃物ですので、取扱いには充分注意してください。
※カンナ身、刃先に亀裂がある場合は使用しないでください。
※材料に釘などの異物があれば取り除いてから使用してください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:458

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 23
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40311074
2022-09-02
用途:
古い垂木の表面をちょっと削る
製造業

安い鉋は台木の目など割れやすく当たりはずれがあるがこの鉋は値段の割に十分使用できるものだった。小さいので一枚刃で充分だと思う。

対象商品:
40311074
2023-01-20
用途:
木材の削り

上手く使えず、1度きりの使用になってしまいました。

3人が参考にしています
対象商品:
40311083
2022-02-24
用途:
ドアの当たり調整

鉋身の入り方に偏りがあり無理やり調整しなければ、なかなか水平になりませんが一度決まれば普通に削れました。鉋台が軽くて柔らかいのでそれなりな使い方しかできないのは当たり前と割り切れば良いですね。
とりあえず削れれば良いので安いものをと思っている方には充分と思います。

対象商品:
40311074
2020-11-02
用途:
材料整えるのに
貴金属・加工・青山 様 (サービス業)

小さいのに良く切れます良い買い物でした、又何か在りましたら宜しくお願い致します。

対象商品:
40311074
2021-02-04
用途:
DIY用に購入
サービス業

DIYで使用する分には問題ないです。
軽くて、疲れない。

対象商品:
40311083
2020-08-27
用途:
DIY
サービス業

滑らかというほどではないですが,DIYレベルなら十分使えると思います。

対象商品:
40311083
2020-08-03
用途:
DIY木工加工

軽くて使用し易く、削れます
刃の調整が素人には少し難しく感じますが大体なら調整可能です
DIYなら使えます

対象商品:
40311074
2020-02-19
用途:
趣味の油絵キャンバスの製作用
その他業種

油絵のキャンバス作製のため、千吉の一枚小鉋購入しました。素人でも気持ちよく削れ、後は使用者の腕次第。低価格で非常に満足しており、お世辞なくおススメできます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鉋(カンナ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする