デジマチック ホールテスト

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量1個 測定範囲(mm)16〜20 校正証明書一般校正 注文コード40311076 品番HTD-20R(校正書・トレーサビリティ体系図付)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥109,340
この商品は測定範囲・校正証明書・内容量など95種類から選べます 他の種類を見る

読み取り部が液晶デジタル表示(文字高さ7.4mm)の三点式内側マイクロメータです。
測定面にチタンコーティングを施しています。
基点設定用のプリセット値を2つ記憶出来ますのでセットリングなどの実測値を複数記憶でき効率的に測定の準備が出来ます。
ボタン形電池1個で約1.2年仕様出来ます。(通常使用時)
ABS、INC2つの測長系により効率的な作業が可能。
保護等級IP65を実現。
止まり穴の底面近くまで測れます。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。

測定範囲(mm)16〜20 最小表示量(mm)0.001 付属品ボタン形酸化銀電池×1個、スパナ×1本、六角棒スパナ×1本、校正書・トレーサビリティ体系図付 シリーズ468 電源ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個標準付属(標準付属のボタン形酸化銀電池は、モニタ用です) 寸法L1(mm)197.5〜201.5 表示LCD表示6桁及びマイナス、文字高さ7.4mm 量子化誤差±1カウントを含まず 寸法L2(mm)84 寸法L3(mm)0.3以下 保護等級IP65 機能ゼロセット機能、原点復帰機能、ホールド機能、プリセット機能(2個記憶可能)、ファンクションロック機能、オートパワーON/OFF機能、エラー警報、出力機能 寸法L4(mm)5.6 位置検出方式電磁誘導式ロータリエンコーダ 寸法L5(mm)3.5 最大許容誤差(μm)JMPE:±3(最大差3) RoHS指令(10物質対応)対応 校正証明書一般校正 電池寿命(年)通常の使用状態で約1.2 適応アクセサリエクステンションロッド(952621)150mm、接続ケープル(05CZA662)1m/(05CZA663)2m、USBインプットツールダイレクト USB-ITN-B(2m):No.06AFM380B、U-WAVE-T専用接続ケーブル 標準用(160mm):No.02AZD790B フットスイッチ用:No.02AZE140B
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります。
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※校正書付き商品はメーカが校正を実施する「ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付」とISO9 1品質マネジメントシステムに基づく校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施する「校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付」があります。
※品番に(英語版校正証明書付)を含む商品はISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施し書類発行後出荷致します。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
離島数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付商品注文フロー図

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デジタル内側マイクロメータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする