二枚小鉋

(13件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 40311101 品番 40MMX180MM
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

小型で使いやすい、木材表面の削り・面取りができる鉋です。
木材の逆目を抑える裏金付きです。

幅(mm)55 全長(mm)180 質量(g)220 奥行(mm)45 刃幅(mm)40 材質(刃)炭素工具鋼 用途木材表面の削り・面取り加工
注意
※刃物ですので、取扱いには充分注意してください。
※カンナ身、刃先に亀裂がある場合は使用しないでください。
※材料に釘などの異物があれば取り除いてから使用してください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:458

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 13
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-01-31
用途:
桐箱づくり
農・林・水産業

15cm×14cm×120cmの桐箱づくりをしています。
手軽に作業ができて助かりました。切れもよかったです。

対象商品:
40311101
2023-04-14
用途:
魚用まな板の表面鉋掛け
農・林・水産業

まな板が少し反っているのでうまくできるか心配でしたが、綺麗に鉋かけが出来て満足しています。

2人が参考にしています
対象商品:
40311101
2020-10-20
用途:
DIYで使用しました。@
医療・福祉・介護関連業

小型で使いやすく、重宝しています。木材表面の削りや面取りをしましたが問題無く使用出来ました。 とても良い品物だと思います。

3人が参考にしています
対象商品:
40311092
2020-07-07
用途:
面取り
有限会社無限 様 (建設業・工事業)

この鉋 この値段 ほかでは買えない MonotaRO便利だ

1人が参考にしています
対象商品:
40311092
2019-10-05
用途:
扉の建てつけ補修に
電気・ガス・熱供給・水道業

小型ながらしっかりと扉底部の削り調整が出来ました。
コスパも良く刃の調整も容易に出来ました。

1人が参考にしています
対象商品:
40311101
2019-03-20
用途:
小鉋

到着も早くスムーズに取り付けられました。満足しています。

対象商品:
40311092
2018-04-17
用途:
竹の節加工
その他業種

手頃な大きさで使いやすいです。
切れ味も悪くなく、長く使える製品と思います。

対象商品:
40311092
2017-11-13
用途:
木工家具
株式会社アーツアンドクラフツ建築研究所 様 (建設業・工事業)

小さな家具にちょうどいい大きさで、とてもつかいやすいです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鉋(カンナ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする