木工用DIYのみ

(10件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(3本組) 注文コード40311126 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398

一般木材から集成材などの硬い木材、DIYにも最適です。
叩きのみですので、ハンマーなどで叩いて使用します。

モノタロウではこんなお得な商品も!
刃幅(mm)9、15、24 用途木材の溝掘り、仕上げ、面取り、木彫り作業 材質(グリップ)PP+TPR 硬度HRC(刃部)62±1 材質(刃)クロームバナジウム鋼
注意
※作業スペースを十分に確保し、周囲の安全を十分に確認して下さい。
※刃物ですので、取り扱いには十分に注意して下さい。
※鋭利な刃物ですので、必ず柄部を持って使用して下さい。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:460

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 10
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-09-12
用途:
木工製作。
製造業

簡単に切れなくなります。合板など少し硬めの材木を削った時など、数回で刃がダメになります。砥石で研ぐとすぐに研ぎ上がることから、ろくに焼が入っていないことがよくわかります。買わない方がいいですね。

対象商品:
40311126
2022-08-22
用途:
木工
自動車・二輪車・自転車関連業

届いてすぐに使用できました。切れ味も満足できるものです。

対象商品:
40311126
2021-11-29
用途:
DIY作業
緒方自動車 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

特に問題もなく使用しています。迅速な対応ありがとうございました。

対象商品:
40311126
2020-06-05
用途:
ウッドテラスの作業に使用しています
渡辺土木設計 様

思っていた以上に切れ味が良かく、持つところも滑りにくい構造です

対象商品:
40311126
2019-06-13
用途:
DIYの時、目透かしに使う
株式会社創営商会 様

最初DIY用の鑿だから切れ味は正直、期待していなかったのですが、
使ってみたら切れ味が鋭く良かったので、友達にも紹介しました。
値段もすごく安かったのでとても満足しています。

1人が参考にしています
対象商品:
40311126
2018-12-15
用途:
木工用にとりあえず
黒鯱屋 様

職人さん向けなのみしか無くてお手軽に本格作業の出来るものを探していました。ブレードも鋭く重宝しそうです。

対象商品:
40311126
2016-09-28
用途:
目違い払いやホゾ加工

刃自体がやわらいかいのですぐにつぶれますが、研ぎなおしもすぐにできるので、一般木材加工や臨時的には使えるのかなと思いました。価格もリーズナブルなので個人的には満足しています。

4人が参考にしています
対象商品:
40311126
2014-06-18
用途:
溝彫り

木製BBQテーブルの脚部が腐り補修。
溝の大部分はトリマー使用、仕上げ用に購入。
重宝しています。刃カバーもあり安心です。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「のみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする