Mitutoyo(ミツトヨ)
Mitutoyo(ミツトヨ)の ノギス・マイクロメータ・ダイヤルゲージ
Mitutoyo(ミツトヨ)の マイクロメーター
Mitutoyo(ミツトヨ)の マイクロメータヘッド
110シリーズ マイクロメーターヘッド (高機能形)
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
目量(mm)
粗動:0.01、微動:0.0005
校正証明書
一般校正
注文コード
40311164
品番
MHF2-13(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)
参考基準価格(税別)
¥56,450
販売価格(税込)
¥60,478
販売価格(税別)
¥
54,980
バスケットに入れる
この商品は
目量・校正証明書
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
極微動のできるマイクロメータヘッドです。
目盛(mm)
0.01:粗動
0.005:微動
測定範囲(mm)
粗動0〜13、微動0〜0.2
目量(mm)
粗動:0.01、微動:0.0005
先端形状
球面
付属品
ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付
仕様
測定面:ラップ仕上げ
質量(g)
95
タイプ
極微動用
シリーズ
110
硬度
測定面:60HRC以上
表面処理
(目盛部)硬質クロムメッキ
目盛仕様
正目盛
ステム形状
ナット付
材質(測定面)
合金工具鋼
最大許容誤差(μm)
J
MPE
:粗動送り誤差±3、微動広範囲±3、微動狭範囲±1.5
推奨板厚(mm)
11.5
校正証明書
一般校正
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります。
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100