追入のみ

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 40311171 品番 24MM
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398

職人の技が冴える、手作り仕上げのノミです。
柄は玄能で叩けます。
浅いホゾ穴加工に最適です。

高さ(mm)230 刃幅(mm)24 用途木材への浅いホゾ穴加工 仕様鋼付き 材質(鋼)日立安来鋼黄紙 幅(mm)30 質量(g)180 奥行(mm)25 材質(柄部)赤樫
注意
※木工用です。用途以外では使用しないでください。
※刃物ですので、取扱いには充分注意してください。木柄部、刃部に亀裂がある場合は使用しないでください。
※鋭利な刃物ですから危険ですので、必ず柄部を持って扱ってください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:460

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2023-08-29
用途:
木工用
その他業種

今回は36mmの幅広いノミを買いました。最初から切れ味が良くて、木をキレイに削り取ることができました。取手の感じもお気に入りです。

前に18mmのノミをここで購入して、砥石でメンテしながら使ってますが、長く付き合っていけそうなノミです。

2023-08-01
用途:
木工
その他業種

自分で研いで使ってますが、研がなくてもそこそこ切れ味ありました。
鋭利になるように研いでますが、歯欠けもほとんど起きないので、お気に入りです。
今度はサイズ違いを買おうと思います。

対象商品:
40311135
2019-07-23
用途:
黄紙鋼で最初から切れます。
医療法人西病院 様

柄には金輪を打ち込み、さらに木の部分を叩くことで固定されていきます。ホゾづくりに使いました。切れ味は良いですが、今後研いで維持したいと思います。

対象商品:
40311153
2022-06-16
用途:
穴加工

商品が届いた時点で刃の部分を覆うカバーの先が破れていた。作業において使用するには問題ないが、これでは印象が悪い。

MonotaROからの回答

このたびは、誠に申し訳ございませんでした。
お届け時に商品破損があった場合は、商品問い合わせ窓口やお問い合わせフォームにてご連絡ください。よろしくお願いいたします
不良品 破損 汚損などの対応について
https://help.monotaro.com/app/answers/detail/a_id/184

対象商品:
40311135
2015-11-20
用途:
日用大工:DIYで使用
その他業種

のみがきちんと柄に収まっていない。実用上問題ないが作りが雑な感じがして安物買いかと後悔している。

MonotaROからの回答

この度はご迷惑をお掛けし誠に申し訳ございません。
今後の課題として検討させて頂きます。貴重なご意見誠にありがとうございます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「のみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする