526シリーズ 小口径シリンダゲージ

商品レビューを投稿する
30日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 測定範囲(mm)7〜10 校正証明書一般校正 注文コード40311207 品番CG-10A(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)
参考基準価格(税別)¥48,440 販売価格(税込) ¥47,278
販売価格(税別)
42,980
この商品は測定範囲・校正証明書・内容量など10種類から選べます 他の種類を見る

測定子の移動量を直角方向の移動量に変換するために測定針を利用しています。
テーパーをつけてある測定針が、測定子(球を2つに割った形状)をいつも押し広げていて、測定子が押しつぼめられると、測定針が押し上げられ、ダイヤゲージにその移動量が指示されます。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは校正サービスカテゴリーご確認ください。

測定範囲(mm)7〜10 測定深さ(mm)32 広範囲精度(μm)4 測定子6個 付属品スパナ(No.102148)、ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付 仕様●セットリング:付属しない■推奨ダイヤルゲージ、デジマチックインジケータ●No.2046AB(目量0.01 mm、測定範囲10 mm)●No.2972AB(一回転未満、目量0.01 mm、測定範囲1 mm)●No.2109AB-10(目量0.001 mm、測定範囲1 mm●No.2900AB-10 (一回転未満、目量0.001 mm、測定範囲0.08 mm)●No.543-310B、 ID-C112GXB シリンダゲージ専用ABSデジマチックインジケータ (最小表示量0.001 mm)※防水タイプなど、ゴムジャバラ付きの指示器は使用できません。 シリーズ526 換ワッシャ(枚)- 指示の安定度2μm 隣接精度2μm 測定針1本 繰返し精密度(μm)2 寸法L10(mm)1.8 寸法L11(mm)40 寸法L12(mm)29.2 校正証明書一般校正 適応アクセサリ●ダイヤルゲージ●保護カバー:No.21DZA000
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります。
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※校正書付き商品はメーカが校正を実施する「ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付」とISO9001品質マネジメントシステムに基づく校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施する「校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付」があります。
※品番に(英語版校正証明書付)を含む商品はISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施し書類発行後出荷致します。
※ダイヤルゲージ・保護カバーはオプションです。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
離島数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ダイヤルゲージ応用測定器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする