CG-S10A(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付) 小口径シリンダゲージ Mitutoyo(ミツトヨ) 40311243 CG-S10A(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付) 小口径シリンダゲージ Mitutoyo(ミツトヨ) 40311243 CG-S10A(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付) 小口径シリンダゲージ Mitutoyo(ミツトヨ) 40311243 CG-S10A(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付) 小口径シリンダゲージ Mitutoyo(ミツトヨ) 40311243 CG-S10A(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付) 小口径シリンダゲージ Mitutoyo(ミツトヨ) 40311243

小口径シリンダゲージ

商品レビューを投稿する
30日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 測定範囲(mm)6〜10 校正証明書一般校正 注文コード40311243 品番CG-S10A(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)
参考基準価格(税別)¥43,250 販売価格(税込) ¥40,678
販売価格(税別)
36,980
この商品は測定範囲・校正証明書・内容量など10種類から選べます 他の種類を見る

測定子の移動量を直角方向の移動量に変換するためにカムを使用しています。
測定寸法により、適当なアンビル及びワッシャに差し換えて使用します。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは校正サービスカテゴリーご確認ください。

測定範囲(mm)6〜10 測定子の有効ストローク(mm)0.5 付属品スパナ(NO.206709)、ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付 参考- シリーズ511 測定力(N)2以下 指示の安定度2μm 広範囲精度(μm)5 隣接精度2μm アンビル9本 隣接誤差(μm)2 繰返し精密度(μm)2 ミツトヨ品番511-209 校正証明書一般校正
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※ダイヤルゲージ・保護カバーはオプションです。
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※校正書付き商品はメーカが校正を実施する「ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付」とISO9001品質マネジメントシステムに基づく校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施する「校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付」があります。
※品番に(英語版校正証明書付)を含む商品はISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施し書類発行後出荷致します。
※ダイヤルゲージ・保護カバーはオプションです。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
離島数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ダイヤルゲージ応用測定器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする