曜日別特売
NO.7(大) 鉄製クジリ 千吉 40311311

NO.7(大) 鉄製クジリ 千吉 40311311
NO.7(大) 鉄製クジリ 千吉 40311311

鉄製クジリ

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
幅(mm)22
内容量1個注文コード40311311品番NO.7(大)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

穴あけ・線引き・穴の拡大に最適です。
紙・ビニールへの穴あけに使えます。
ケガキ作業・革細工に使えます。

用途穴開けに高さ(mm)135幅(mm)22質量(g)80奥行(mm)22材質(針)炭素工具鋼
注意
※表示用途以外には使用しないで下さい。針先は鋭利ですので取扱には十分注意して下さい。子供の手の届く所には置かないで下さい。
※電気の流れている物には使用しないで下さい。コジたりテコとして使用しないで下さい。変形や破損の原因となります。金属など硬い物、ガラス・プラスチックなど割れやすい物には使用しないで下さい。
※作業中は保護メガネ・手袋を着用して下さい。ハンマーなどでたたいたりしないで下さい。材料を手に持っての作業はしないで下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40311311
2016-11-15
用途: 柄巻
美術骨董 いにしえサービス業

握りが太く非常に使い勝手が良い

対象商品 : 40311302
2016-07-13
用途: 自転車アウターケーブルの整形

自転車のアウターケーブル切断面の整形用に使用しています。
切断面が潰れている場合に本品を用いて穴を通した後
ヤスリで面を平らに削っています。
作りが上等とは言えませんが整形時に削られる事も無く作業可能です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

錐の使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/kiri_howtouse/
2023-03-14

錐(キリ)/千枚通し」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする