オフセットノギス

商品レビューを投稿する
30日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 測定範囲(mm)0〜150 注文コード40311329 品番NT10-15(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)
参考基準価格(税別)¥36,950 販売価格(税込) ¥37,378
販売価格(税別)
33,980
この商品は測定範囲・内容量など10種類から選べます 他の種類を見る

本尺のジョウを上下にスライドさせることができ、段違い部の測定が正確にできます。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは校正サービスカテゴリーご確認ください。

寸法B(mm)21.5 付属品ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付 タイプアナログ 測定範囲(mm)0〜150 寸法H(mm)16 シリーズ536 寸法A(mm)17 寸法t(mm)3 最小表示量(mm)0.05 寸法D(mm)40 寸法C(mm)17 寸法W(mm)95 寸法N(mm)18 デプスバーあり 寸法G(mm)10 許容誤差最大:±0.05mm(EMPE)、±0.07mm(SMPE) 最大許容誤差(μm)EMPE:±50、SMPE:±70 校正証明書一般校正
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります。
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※校正書付き商品はメーカが校正を実施する「ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付」とISO9001品質マネジメントシステムに基づく校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施する「校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付」があります。
※品番に(英語版校正証明書付)を含む商品はISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施し書類発行後出荷致します。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
離島数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

半径測定器の特長とラジアスゲージとの違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/110/
2023-03-20

「ノギス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする