他の方のレビューにも有りますが、サイズは「大」が良いかも。大きいのは必用無いと思い「中」を買いましたが、商品を手にしたらもう少し大きくてもと思いました。
皮砥でピカピカにして会社の机の引出しに忍ばせて赤鉛筆を削るのに使ってる。色鉛筆が減るのが待ち遠しいので部下の書類に朱入れする事が多くなったなぁ。ある意味で罪作りな品物とも言える。←半分は冗談!
コンパクトで定番のナイフを選びました、最初は刃が立っていますがあまり切れはよくありませんが一度かるく研ぐとよく切れます 手入れが肝心です
表題の使い方なので
はじめに付いている刃の研ぎ方だと3カ月もせずに切れなくなりました。
研ぎ器で荒目に研ぐと逆に長持ちします。
用途に合わせて遂げるので全鋼は便利
別途購入した割込は切れアジが落ちにくく細い加工とかに向いてるのでカッター替わりに使ってます。
銃刀法に対する問い合わせに回答いただきありがとうございます。
本商品は刃渡り8cm以下で刃幅15mm以下、刃厚2.5以下で 刃が固定できない折畳式なので銃刀法には違反しないとのことで
安心して工具箱にしまえます。
使いがってはカッタ―なんかより、シッカリしていて、使いやすいです。
今後も維持していただければと思います。